菅公工業
菅公工業の 封筒
菅公工業の カラー封筒
ご挨拶・案内状用封筒 洋2
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
33112303
品番
ヨ008
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
セット内容
洋形2号×10枚、封緘シール×10枚
寸法(mm)
114×162
サイズ
洋2
坪量(g/m
2
)
104.7
郵便番号欄
なし
窓枠
なし