菅公工業
菅公工業の 封筒
菅公工業の カラー封筒
ご挨拶・案内状用封筒 洋2
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
33112319
品番
ヨ009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥360
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
洋形2号×10枚、封緘シール×10枚
材質
和紙
寸法(mm)
114×162
サイズ
洋2
坪量(g/m
2
)
104.7
郵便番号欄
なし
窓枠
なし