CT-YA5 修正テープ モノエアー ヨコ引き トンボ鉛筆 33112337

修正テープ モノエアー ヨコ引き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)5
色(本体)クリア/レッド
内容量1個注文コード33112337品番CT-YA5
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

大容量なのに持ちやすい。ヨコ引きタイプの修正テープ「モノエアー」。安定した使い心地とペンで線をなぞるような引きやすさを実現。
進化した高密着テープでキレイに修正できます。

グリーン購入法適合テープ幅(mm)5テープ長さ(m)15商品タイプ本体(使いきり)エコマーク認定認定色(本体)クリア/レッドエコマーク認定番号17 112 248
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33112328
2024-03-28
用途: 文字の修正
株式会社MST自動車・二輪車・自転車関連業

使っていて、横引きがきれいに消せるので選んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする