修正テープ モノエアー ヨコ引き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33112346 品番 CT-YA6
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

大容量なのに持ちやすい。ヨコ引きタイプの修正テープ「モノエアー」。安定した使い心地とペンで線をなぞるような引きやすさを実現。
進化した高密着テープでキレイに修正できます。

グリーン購入法適合 テープ幅(mm)6 テープ長さ(m)15 商品タイプ本体(使いきり) エコマーク認定認定 色(本体)クリア/ブルー エコマーク認定番号17 112 248

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33112328
2024-03-28
用途:
文字の修正
株式会社MST 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使っていて、横引きがきれいに消せるので選んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「消し具/修正用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする