XA-4400 【測定・測量機器レンタルサービス】マルチ型ガス検知器 XA-4400(校正書付) 新コスモス電機 33113807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XA-4400 【測定・測量機器レンタルサービス】マルチ型ガス検知器 XA-4400(校正書付) 新コスモス電機 33113807 XA-4400 【測定・測量機器レンタルサービス】マルチ型ガス検知器 XA-4400(校正書付) 新コスモス電機 33113807 XA-4400 【測定・測量機器レンタルサービス】マルチ型ガス検知器 XA-4400(校正書付) 新コスモス電機 33113807

【測定・測量機器レンタルサービス】マルチ型ガス検知器 XA-4400(校正書付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)延長7 注文コード33113807 品番XA-4400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

4種のガス+温度を同時測定
わかりやすい日本語表示で4種類のガス(酸素・可燃性ガス(メタン)・硫化水素・一酸化炭素)を同時表示。設定画面も日本語表示なので画面に従って簡単に操作が可能。

セット内容本体、単3電池×2、本体カバー、ベルトクリップ、収納ケース 質量(g)約230(電池含む) 連続使用時間約15時間(25℃、無警報・バックライト消灯・データロギングOFF時) 使用電源単3形アルカリ乾電池2本 ガス採気方式拡散式 検知原理接触燃焼式、ガルバニ電池式、定電位電解式、定電位電解式 検知範囲(サービスレンジ)0〜100%LEL(101〜110%LEL)、0〜25.0vol%(25.1〜50.0vol%)、0〜30.0ppm(30.1〜150.0ppm)、0〜300ppm(301〜2000ppm) 使用温湿度範囲-10℃〜40℃、30〜85%RH(結露なきこと) 外寸法(mm)W79×H89×D33mm(突起部を除く) 検知対象ガス可燃性ガス(メタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素 校正証明書付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする