SUN & HOPE(サンアンドホープ)
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 肥料・液肥・培養土
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 肥料
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 汎用肥料
過リン酸石灰
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(500g)
注文コード
33118314
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
速効性のリンサン肥料です。花・実の生育を促進します。たい肥と一緒に施すとより効果的です。
適合作物
花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽
成分
リンサン:17.5
寸法(mm)
75×150×190
名称
新東17.5過リン酸石灰
登録保証
生第74417号
注意
※本商品の500g入りは、チャック付き・スタンドパックとなります。