- 過リン酸石灰 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 33118323 - 過リン酸石灰 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 33118323 - 過リン酸石灰 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 33118323

過リン酸石灰

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2kg) 注文コード 33118323 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

速効性のリンサン肥料です。花・実の生育を促進します。たい肥と一緒に施すとより効果的です。

適合作物花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽 成分リンサン:17.5 寸法(mm)320×250×30 名称新東17.5過リン酸石灰 登録保証生第74417号
注意
※本商品の500g入りは、チャック付き・スタンドパックとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする