SUN & HOPE(サンアンドホープ)
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 肥料・液肥・培養土
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 肥料
SUN & HOPE(サンアンドホープ)の 汎用肥料
硫安
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(2kg)
注文コード
33118384
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
速効性のチッソ肥料です。葉や茎の生育を促進します。尿素よりも成分が低く使いやすいです。
適合作物
花、野菜、庭木、果樹、観葉、盆栽
成分
チッソ:21
寸法(mm)
320×250×40
名称
21.0硫酸アンモニア
登録保証
生第17095号
注意
※本商品の500g入りは、チャック付き・スタンドパックとなります。