曜日別特売
- カキガラ有機石灰 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 33118427

 

- カキガラ有機石灰 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 33118427
- カキガラ有機石灰 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 33118427
- カキガラ有機石灰 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 33118427

カキガラ有機石灰

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1kg)
内容量1袋(1kg)注文コード33118427品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

天然のカキガラでできた有機石灰です。施肥後すぐに植え付けが行えます。土を柔らかく改良します。

適合作物花、野菜、庭木、果樹、盆栽成分アルカリ45%寸法(mm)270×200×30名称かきがら肥料登録保証広島県第1135号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途: 土壌の改善に
その他業種

野菜を定植する前に土壌の改善を目的として購入しました。
ゆっくりと効果が出るため、植え付け直前でも使用できるので便利です。
自然素材ということもあって、安心です。

対象商品 : 33118436
2025-07-12
用途: 畑のph調整に
石井自動車鈑金

植え付けの前にphをアルカリ寄りに。
本当は1週間前とかにすき込むが、牡蠣殻有機なら直前でも良さそう

対象商品 : 33118436
2025-05-15
用途: 園芸
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

酸性を好む植物以外にはカキガラはオススメです。近日中にリピートの予定。

対象商品 : 33118436
2023-10-31
用途: 家庭菜園
山元農園農・林・水産業

散布しやすく使いやすかった。
袋がジップロックだと保管に便利でいいのですが。

対象商品 : 33118436
2024-05-30
用途: 作物の植え替え時土壌改良に使用
やつやま友の会その他業種

通常の苦土石灰との違い。効果が不明。環境にやさしいのか。特別な効果があるのか。

対象商品 : 33118436
2023-05-13
用途: ガーデニング
サービス業

天然なものなので安心して庭の畑に蒔いています。アルカリ補給にはいいものです。

対象商品 : 33118436
2022-11-08
用途: 用土の中和作業時。
その他業種

牡蠣殻と言うことなんで安心して使用しています。有機石灰は時間をおかなくて使用できるので、それが何より使い勝手がいいです。

対象商品 : 33118436
2021-07-08
用途: ピートモスを使用した時の酸度調整に。

私の場合、趣味で園芸を行っている割には、
作業範囲が量が多かったり、広かったりするので、
多量なピートモスを使います、
目検で、苦土石灰を最初混ぜますが、
適量を超えるといけないので、
安全圏をとって、苦土石灰をそれなりの量で抑えて、
あとは、このカキガラ有機石灰をまぜます、
このカキガラ有機石灰は、多く入れ過ぎても
アルカリ過多にならないので、そうしてます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする