川島商事
PP六ッ打組紐ロープ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
2.5
2.5
3
3.5
4
4.5
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(400m)
注文コード
33118463
品番
2.5mm
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
PP(ポリプロピレン)を使用。
6ッ打の組紐ロープです。
ボビン巻になっており、芯棒を通すことで、引出やすい形状です。
用途
刺網の浮子綱等
色
オレンジ
幅(mm)
2.5
質量(kg)
1.05
高さ(mm)
165
直径(mm)
150
ひも・糸種類
ロープ