川島商事
PP六ッ打組紐ロープ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
幅(mm)
3.5
2.5
3
3.5
4
4.5
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(400m)
注文コード
33118488
品番
3.5mm
参考基準価格(税別)
¥9,060
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
PP(ポリプロピレン)を使用。
6ッ打の組紐ロープです。
ボビン巻になっており、芯棒を通すことで、引出やすい形状です。
用途
刺網の浮子綱等
色
オレンジ
幅(mm)
3.5
質量(kg)
2.6
高さ(mm)
210
直径(mm)
220
ひも・糸種類
ロープ