曜日別特売
5mm PP六ッ打組紐ロープ 川島商事 33118515

 

5mm PP六ッ打組紐ロープ 川島商事 33118515
5mm PP六ッ打組紐ロープ 川島商事 33118515
5mm PP六ッ打組紐ロープ 川島商事 33118515

PP六ッ打組紐ロープ

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
幅(mm)5
内容量1セット(400m)注文コード33118515品番5mm
参考基準価格(税別)¥12,160販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

PP(ポリプロピレン)を使用。
6ッ打の組紐ロープです。
ボビン巻になっており、芯棒を通すことで、引出やすい形状です。

用途刺網の浮子綱等オレンジ幅(mm)5質量(kg)4.2高さ(mm)265直径(mm)250ひも・糸種類ロープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33118497
2021-02-04
用途: 刺し網の上綱に使用
農・林・水産業

いままで探していましたがやっと使いやすい物か見つかりました。ありがとうございました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする