マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の テレビアンテナ
マスプロ電工の UHFアンテナ
高性能型 UHFアンテナ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33119486
品番
U146CG
参考基準価格(税別)
¥8,860
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
受信チャンネル(ch)
13〜52
偏波
水平・垂直
付属品
F型コネクター(5Cケーブル用)×1個
質量(kg)
約0.92
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1030×373×544
出力インピーダンス(Ω)
75(F型端子)
設置場所
中電界地域アンテナ出力レベル55dBuV以上
適合マスト径(Φmm)
22〜48.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
前後比(dB)
18〜28
動作利得(dB)
8.5〜12.4
受風面積(m
2
)
0.09
VSWR
2.5以下