高性能型 耐久型 UHFアンテナ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33119495 品番U206CST
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

エレメント、金具、ビス類がステンレス製ですから、雪害、塩害地域に最適です。

受信チャンネル(ch)13〜52 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 質量(kg)約1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1480×373×544 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 設置場所弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上 適合マスト径(Φmm)22〜48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)19〜28 動作利得(dB)8.5〜13.7 受風面積(m2)0.11 VSWR2.5以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33119495
2020-10-15
用途:
アンテナ取り付け

近所の電気屋さんでは耐久型のアンテナがありませんでした。金額は、普及型と比べやや高いですが長持ちすればよいと考えて購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする