高性能型 UHFアンテナ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33119504 品番 LS146
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
受信チャンネル(ch)13〜52 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 質量(kg)約1.6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1170×373×544 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 設置場所弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上 適合マスト径(Φmm)22〜48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)18〜27 動作利得(dB)8.9〜14.2 受風面積(m2)0.16 VSWR2.5以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33119477
2019-06-18
用途:
埼玉県川越市に地デジ受信用に設置
製造業

スカイツリー受信感度良好。軽いので作業性良い。組み立ても簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする