超高性能型 UHFアンテナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33119538 品番 LS206TMH
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

複数の4段導波器の働きによって、ch.13〜28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13〜34受信用の超高性能アンテナです。

受信チャンネル(ch)13〜34 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 質量(kg)約2.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1870×410×544 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 設置場所微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40〜45dBuV 適合マスト径(Φmm)22〜48.6 RoHS指令(10物質対応)対応 前後比(dB)18〜28 動作利得(dB)11.2〜14.2 受風面積(m2)0.23 VSWR2.5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする