超高性能型 UHFアンテナ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33119547 品番 LS306TMH
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

複数の4段導波器の働きによって、ch.13〜28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13〜34受信用の超高性能アンテナです。

受信チャンネル(ch)13〜34 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個 質量(kg)約3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3045×410×544 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 設置場所微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40〜45dBuV 適合マスト径(Φmm)22〜48.6 前後比(dB)18〜28 動作利得(dB)12.9〜16 受風面積(m2)0.35 VSWR2.5以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする