CSアンテナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33119678 品番 CSK100
参考基準価格(税別)¥174,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
受信周波数12.25〜12.75GHz 偏波水平、垂直の直線偏波 利得(dB)40.6〜41.3 最大開口径(mm)1000 指向性EIAJ CPR-5102 主偏波カーブA、交差偏波カーブBに適合 耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速40、破壊風速60 受風面積(m2)0.95 外径(mm)短軸1028×長軸1176 質量(kg)約13 適合マスト径(Φmm)76.3〜89.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする