CSアンテナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33119696 品番 CSK60
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
受信周波数12.25〜12.75GHz 偏波水平、垂直の直線偏波 利得(dB)36.2〜36.8 最大開口径(mm)600 指向性EIAJ CPR-5102 主偏波カーブA´、交差偏波カーブBに適合 耐風速(m/s)受信可能風速20、復元可能風速40、破壊風速60 受風面積(m2)0.34 外径(mm)短軸619×長軸708 質量(kg)約5.6 適合マスト径(Φmm)38〜89.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする