CSコンバーター(局部発振周波数 11.2GHz)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33119723 品番C9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

OMT500と組合せて使用する、水平・垂直偏波用のCSコンバーターです。

仕様受信通信衛星:JCSAT・スーパーバード、BSとの混合不可 質量(g)約180 使用温度範囲(℃)-30〜50 消費電力(W)2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×42×100 周波数入力:12.2〜12.75GHz、出力:1000〜1550MHz 電源(DC-V)15 局発位相雑音(dBc/Hz)-55以下(1kHzオフセット)、-70以下(5kHzオフセット)、-80以下(10kHzオフセット) 雑音指数(dB)0.9(0.8〜1) 利得(dB)50〜58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする