CS2衛星切換器 (スカパー! プレミアムサービス用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33119739 品番SE2JPN
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スカパー!プレミアムサービス用CSデジタルチューナーからの衛星切換信号(32〜53kHz)によって、
パーフェクTV!サービス(JCSAT-3A)またはスカイサービス(JCSAT-4B)を選択する2衛星切換器です。

電圧0.6Vp-p±0.2V 使用温度範囲(℃)0〜40 周波数(kHz)32〜53 電源電圧(V)DC9.5〜16.5 消費電流(mA)35(DC15V時) 周波数帯域(MHz)950〜2150 デューティー比50±10% インピーダンス(Ω)75(F型端子) 挿入損失(dB)4以下 最大安全通過電流(A)DC250mA VSWR2以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合器・分波器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする