マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の テレビアンテナ
マスプロ電工の アンテナ関連品
マスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33119906
品番
MST6530K
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質
溶融亜鉛メッキ(HDZ40)
質量(kg)
約15
長さ(m)
3(4)
外径(Φmm)
76.3
呼称
65A