マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の テレビアンテナ
マスプロ電工の アンテナ関連品
マスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼称
100A
材質
溶融亜鉛メッキ(HDZ40)
注文コード
33119915
品番
MST1030K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,800
この商品は
呼称・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
溶融亜鉛メッキ(HDZ40)
質量(kg)
約49
長さ(m)
3
外径(Φmm)
114.3
呼称
100A