マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の テレビアンテナ
マスプロ電工の アンテナ関連品
マスト
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33119933
品番
MST8025K
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
材質
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)、マストキャップ(SUS304)
質量(kg)
約17
長さ(m)
2.5
外径(Φmm)
89.1
呼称
80A