マスプロ電工
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の テレビアンテナ
マスプロ電工の アンテナ関連品
マスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33120107
品番
PM300K
参考基準価格(税別)
¥60,100
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
材質
溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
質量(kg)
約12
長さ(m)
3
外径(Φmm)
48.6
呼称
40A