丸鋸ガイド

(5件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33120184 品番 MRG-L450
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。
底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。
高精度アルミ採用、軽くて丈夫。
しっかり押さえられるロンググリップ。
寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。

ゴールド 測定範囲(cm)45 角度精度(mm)450±0.45以内 仕様多様なボードに対応した17mmのつきあて。サイディング対応。 トラスコ品番377-1962 外形寸法(mm)縦604×横303×奥70 本体質量(g)980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33120202
2020-12-11
用途:
DIY
中央運輸有限会社 様 (運輸・通信業)

丸鋸使用に購入いたしました。大変重宝しております。

1人が参考にしています
対象商品:
33120184
2019-02-03
用途:
外壁サイディングの切断
建設業・工事業

他社の製品に比べて、適度な重さもあり、安定していてコンパクトで使いやすいです!

対象商品:
33120193
2015-05-22
用途:
直角を出したい時

軽くて、丸ノコの滑りがいいです。
切断面は直角だと思っています。

対象商品:
33120202
2015-01-12
用途:
仕事上
よしみや工芸 様

あと少し軽量にできれば最高です

対象商品:
33120202
2014-02-12
用途:
コンパネ切断等

色がかっこいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする