SP-133 ミニ平型ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品] 33120674

ミニ平型ヒューズ電源

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
許容電流(A)7.5
使用可能電力DC12V36W以下、DC24V72W以下
DC12V36W以下、DC24V72W以下
DC12V60W以下、DC24V120W以下
DC12V90W以下、DC24V180W以下
DC12V120W以下、DC24V240W以下
内容量1袋(20個)注文コード33120674品番SP-133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源が取り出せます

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途電源の取り出しに材質ポリアミド、黄銅質量(g)83付属コード0.75sq3A以下使用可能電力DC12V36W以下、DC24V72W以下仕様7.5Aヒューズから3.75Aの電源供給許容電流(A)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。水のかかる場所では錆、腐食、ショートの原因になりますので使用しないでください。作業は電源OFFにて行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33120701
2017-06-29
用途: ETC等の電源取り出しに
ガレージ カタヤマ自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に電源が取れるので取り付け時間が短縮されるので非常に便利です。

対象商品 : 33120692
2013-11-28
用途: 電源取り出し

まだ使用していないので、耐久性などは分かりませんが、電源取り出しの作業時間の短縮になればと思って購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする