ミニ平型ヒューズ電源

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 33120701 品番 SP-099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源が取り出せます

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ポリアミド、黄銅 質量(g)83 付属コード0.75sq10A以下 使用可能電力DC12V120W以下、DC24V240W以下 仕様20Aヒューズから10Aの電源供給 許容電流(A)20 用途電源の取り出しに RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。水のかかる場所では錆、腐食、ショートの原因になりますので使用しないでください。作業は電源OFFにて行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33120701
2017-06-29
用途:
ETC等の電源取り出しに
ガレージ カタヤマ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

簡単に電源が取れるので取り付け時間が短縮されるので非常に便利です。

対象商品:
33120692
2013-11-28
用途:
電源取り出し

まだ使用していないので、耐久性などは分かりませんが、電源取り出しの作業時間の短縮になればと思って購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする