低背ヒューズ電源

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 33120717 品番 SP-160
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源が取り出せます

材質ポリアミド、黄銅 質量(g)80 付属コード0.75sq3A以下 使用可能電力DC12V36W以下、DC24V72W以下 許容電流(A)7.5 用途電源の取り出しに 仕様7.5Aヒューズから3Aの電源供給 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は自動車専用です。取付後は定期的に確認し異常があれば交換してください。水のかかる場所では錆、腐食、ショートの原因になりますので使用しないでください。作業は電源OFFにて行ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33120735
2023-03-28
用途:
通信機器の電源取り。
有限会社中央電子サービス 様

非常に便利で短時間で電源が取れるので重宝しています。
10Aでは無いですが、15Aの方のヒューズと青リードの半田付けが外れる。
一見袋の中では付いていますが袋から取り出し、取付けようとするとケーブルが
外れる。製作後のチェックが甘いのでは無いでしょうか?
現場で起きるので困っています。

1人が参考にしています
対象商品:
33120726
2013-08-21
用途:
自動車用品取付などに
住友電装株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車輌ハーネスに傷をつけなくても電源がとれ、作業時間も大幅に短縮。
小さなレーダー探知機とかドライブレコーダー、用品類の外部起動用の電源の取出しなどにも使えます。

3人が参考にしています
対象商品:
33120744
2013-04-15
用途:
電装品の電源取出し

ケーブルとヒューズの半田がすぐ外れてほとんど使用が出来ない。
よくこんな商品を販売してると思う。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源取り出し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする