THYS5A ボールタップセット TOTO 33120972 THYS5A ボールタップセット TOTO 33120972 THYS5A ボールタップセット TOTO 33120972

ボールタップセット

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 種別節水型便器・手洗いなしタンク(寒冷地除く) 対応製品S770B、S790B 注文コード33120972 品番THYS5A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は種別・対応製品など6種類から選べます 他の種類を見る

TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)

種別節水型便器・手洗いなしタンク(寒冷地除く) 対応製品S770B、S790B 材質黄銅・樹脂 質量(g)420 ねじ径PJ1/2 最高使用圧力(MPa)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290 最高使用温度(℃)40 ボール径(Φmm)65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33120954
2024-08-19
用途:
トイレタンクの修理取替
回生苑 様 (サービス業)

古い部品の取替に使用、特に問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
33120936
2024-02-20
用途:
交換
その他業種

商品も早く届き、自分で取り替え簡単にできまました。

対象商品:
33120981
2022-07-25
用途:
トイレタンク内 水漏れ
卸売・小売業

トイレを使用していない時でも 水の流れる音が聞こえるため 開けてみるとチョロチョロと水漏れしていました
交換は簡単にできますが 水道パイプからの水漏れには注意が必要です パッキン余分に用意された方が安心です 

1人が参考にしています
対象商品:
33120963
2022-08-13
用途:
タンク内水漏れ修理
鬼怒建築工房 様 (建設業・工事業)

簡単に施工出来ました。
説明書もわかりやすかったのですぐ
出来ました。

対象商品:
33120963
2021-09-13
用途:
水洗トイレ修理

1 うまく交換することができ、水漏れがなくなりました。
2 TOTOの説明書で分かりにくかったことが1つ。
  よく見るとフィルターがついていたのですが
  どこにつければよいか、戸惑いました。
  部品についていたねじを使わず、もとからあったねじを
  つかって、そこにフィルターを入れることがわかりました。
  DIYでする時、よく構造を見てしなければなりませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
33120981
2021-10-13
用途:
トイレの漏水修理
農・林・水産業

手洗いありと手洗い無し用共通のセットでした。手洗い無しタンクに使用する場合は部品の組み換えが必要です。付属の施工説明書を見れば素人の私でも簡単に作業完了できました。

対象商品:
33120963
2021-08-18
用途:
トイレの水漏れ対策
その他業種

説明書を見れば、このサイトに来る大体の人は問題なく取り替え出来ると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33120945
2021-09-08
用途:
トイレのメンテナンス作業
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題もなく使用しています。迅速な対応ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする