エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
エムエスアカデミー(MS ACADEMY)の 電気溶接機
エムエスアカデミー(MS ACADEMY)の スポット溶接機
PUNTO ECO プントエコ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33120999
品番
P-ZSE378
参考基準価格(税別)
¥1,100,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
片面スポット溶接+スタッド溶植
多機能スタッド溶植機の決定版!!
確実なスタッド溶殖、片面スポット溶接を実現!
付属品
アクセサリーキット、片面用アーム、スパナ、スライディングハンマー
コード長さ(m)
一次側:3、アース:2、電源:2
容量(kVA)
18
入力
一次:単相200V(50/60Hz)
冷却方式
空冷
溶接能力(mm)
1.2
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
940×550×620