曜日別特売
THYK1 浮玉 TOTO 33121024

THYK1 浮玉 TOTO 33121024
THYK1 浮玉 TOTO 33121024

浮玉

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード33121024品番THYK1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途
ボールタップ用
対応製品
S513BKS、S514、S514D、S516B、S516S、S517、S517B、S517BR、S517R、S518、S518B
S536、S536B、S537、S540S、S570B、S570BKS、S570S、S670、S670B、S670S、S671
材質黄銅質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×90×23
注意
※本体が樹脂ボールタップには使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33121024
2020-02-14
用途: トイレのロータンク内の水位調整浮き球の破損取り替え
その他業種

ポスティングの水道修理業者に修理の見積もりをさせたら15,000円もするとのことで断りました。インターネットで探したら同じようなものがあつたので発注して取り寄せ、自分で取り替えることが出来、修理完了しました。送料込みで1,600円でした。自分で修理が出来るかどうか不安でしたが無事修理が出来、元通りになりました。大変安く終わり大成功でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする