バルブ

(14件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33121042 品番 THY584-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
質量(g)100 材質黄銅 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×95 用途節水型ボールタップ用 仕様水位調整リング付
注意
※本体が樹脂ボールタップには使用できません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33121042
2024-04-23
用途:
トイレ修理

もちろん純正部品なので、問題なく故障を修理できました。感謝

対象商品:
33121042
2022-06-24
用途:
トイレロータンク修理
たなか総合技術研究所 様

ロータンクのボールタップ給水弁の補修部品として一般的には丸形ゴムパッキンですがTOTO製品はキャップ型なので汎用品では修理出来ません。専用部品がモノタロウさんで入手出来助かります

対象商品:
33121042
2021-05-17
用途:
トイレタンクの水漏れ修理
その他業種

トイレタンクの水漏れ発生に備えて安価で購入できて安心しました。

対象商品:
33121042
2020-07-02
用途:
ボールタップのメンテ
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

ボールタップを交換して二年しかたってないのに水漏れしてるので今回はバルブだけで充分かなと購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
33121033
2017-05-03
用途:
修理

問題無く使えました。業者に依頼すると10倍以上のコストがかかるので十分経費の節約になります。

対象商品:
33121042
2018-04-14
用途:
水栓トイレのロータンクの中の部品として使用
その他業種

水が止まらなかったのですが、ほとんど止まりました。ただ、ボールタップを全部取替えた方が良かったかもしれません。

対象商品:
33121033
2020-09-16
用途:
ボールタップ水漏れ修理
サービス業

対応機種表記や商品情報が少ないため既存のボールタップに取り付け出来なかった。

2人が参考にしています
対象商品:
33121042
2018-02-01
用途:
自分でトイレ修理

初めて交換してみましたがわりと簡単に交換できました。
あとは耐久性ですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする