TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの トイレ用品
TOTOの ボールタップ
バルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33121051
品番
THY515R
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
底給水ボールタップ用
仕様
金具製
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×20×95
関連資料:
適合本体品番リスト(0.2MB)