バルブ用パッキン

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード33121067 品番THYK2
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
適合S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか 材質ゴム 質量(g)7 内容外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×5×125(袋サイズ)
注意
※本体が樹脂ボールタップには使用できません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33121067
2024-06-26
用途:
トイレ水タンク40年古い パッキン取替
建設業・工事業

ピッタリ、2種類入っており、はめ込み式とかぶせタイプ このトイレのボールタップバルブははめ込み式でした。

1人が参考にしています
対象商品:
33121067
2024-01-21
用途:
ロータンクバルブの交換

トータンクの中のバルブが長年の使用により水漏れするようになったので、交換しました。二つあるトイレのうち一つはバルブそのものを交換しましたが、パッキンだけ売っているのに気づき、もう一つのバルブを交換しました。何も全体を交換するまでもなく、パッキンだけの交換で良かったと思います。安いしね。

対象商品:
33121067
2022-01-19
用途:
便器タンク内ボールタップの水漏れ対策
建設業・工事業

便器タンク内で給水タップからポタ、ポタの漏れ。無駄な水道代となるためパッキン手配。2種類入ってましたが、うち片方(同じの2個)が適合。もう1個も次回用に保存します。

3人が参考にしています
対象商品:
33121067
2021-07-20
用途:
補修用
コスモソリューション 様 (サービス業)

純正品なので特に問題なく使えています。消耗品と思いますが、昭和の年代から使えているものも結構あるので不思議です。

対象商品:
33121067
2020-06-05
用途:
これだけ交換
その他業種

安く上がりました。説明書をよく見て交換したので完璧

対象商品:
33121067
2020-07-02
用途:
ボールタップのメンテ
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

ボールタップのバルブが使えそうならパッキンだけの交換用に購入です。

対象商品:
33121067
2019-04-04
用途:
水漏れ修理
株式会社森岡不動産 様 (不動産業)

近くのDIYショップに販売していなかったので注文。
パッキン交換すれば直りましたから、それは良しとしても・・
品物自体は安いのですが、送料が宅急便なので高くつきました。
これなら郵便でもいいんじゃないかと思います。
他のものと一緒に購入すればなんて、必要ないもの買わなくてもね・・・

1人が参考にしています
対象商品:
33121067
2018-12-18
用途:
トイレタンク水漏れ修理
株式会社メイクアップ 様 (製造業)

小さな部品ですが重要なものです。完全に修理できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする