ロータンク排水弁

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合本体TS670CMR38 注文コード33121085 品番THY427
参考基準価格(税別)¥6,650 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は適合本体など2種類から選べます 他の種類を見る
対応製品TS670CMR38、TS670CMN38、TS570CN38 適合本体TS670CMR38 材質黄銅・樹脂 質量(g)290 管径(Φmm)38(洗浄管) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×410

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
事務所のトイレ修理

簡単に交換出来ました。ただしパイプが数センチ短いようです。

対象商品:
33121085
2022-11-10
用途:
トイレが故障、古いタイプなので部品がないから全部取り換えといわれ、、、、
飲食業

本当に大満足です。店舗のトイレが水漏れで、水道代がとんでもないことに。修理をお願いしたら、古すぎて部品が無いから修理できないといわれ、新品に交換するので○○万円と。念のため、もう一社に問い合わせしてみても、同じ返答でした。それで前回も丸いものも含め、たくさんの種類を持っていらっしゃるモノタロウさん、確認したらありました、、、、なので出張料と基本料だけで済みました。
なんとお礼を言ってよいのか、、、という感じです。本当にありがとうございました。

対象商品:
33121085
2020-02-21
用途:
賃貸マンションのメンテナンス
カーショップ カース 様

いつも利用しています。
価格に素早い対応で満足しています。

対象商品:
33121085
2019-06-23
用途:
タンク内機器の交換
有限会社ガウディホーム 様

バルブがプラ製なので、ナット締めが少々もたつきました。

対象商品:
33121085
2017-01-20
用途:
トイレ修理
株式会社箕面ゴルフ倶楽部 様

取り換え作業は簡単であるが、購入前の適合商品か品番では見つからない場合は
主要個所のサイズ表記があれば助かる。

4人が参考にしています
対象商品:
33121076
2016-07-25
用途:
水洗トイレ
建設業・工事業

事務所の水洗トイレが、排水弁のゴムが劣化したため水が止まらなくなり困っていました。
補修用に購入しましたが、素人でも簡単に交換できました。
お蔭さまで水洗トイレが快適になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
33121085
2013-08-19
用途:
修理

現状でよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする