曜日別特売
THY416R フロートバルブ TOTO 33121103

 

THY416R フロートバルブ TOTO 33121103
THY416R フロートバルブ TOTO 33121103
THY416R フロートバルブ TOTO 33121103

フロートバルブ

(49件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個対応製品S516、S517、S570、S670、S536系注文コード33121103品番THY416R
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
用途
密結タンク及び隅付タンク用
対応製品S516、S517、S570、S670、S536系材質黄銅・樹脂質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×90×160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33121103
2024-09-14
用途: タンク内にある、バルブ交換
中川製作所

水漏れが、止まった。
チョロチョロ、漏れているのが
止まった。

1が参考にしています
対象商品 : 33121103
2024-07-24
用途: 水漏れしていたため交換
運輸・通信業

交換部品の検索がしやすく
簡単に交換でき助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 33121112
2024-04-23
用途: DIY利用

故障修理のために購入。ちゃんと使えて、修理できました。

対象商品 : 33121103
2023-09-26
用途: 公営団地のトイレの補修
有限会社アイマン

公営団地のトイレタンクの補修に使用しました。toto純正部品なので問題なく使用できました。

対象商品 : 33121103
2022-09-01
用途: トイレのメンテナンスに
エムエー冷蔵マンション管理部サービス業

トイレのメンテナンスに購入しました。
同じ部品が売っていたので、購入。
交換も簡単なので、アパート管理にストックしたいです。
部品が劣化すると交換時、手が黒くなるのでビニールの
手袋が部品と一緒に入っていると嬉しいです。

対象商品 : 33121112
2022-11-10
用途: 劣化品の交換
有限会社ビットワークス

交換作業後、水漏れが止まった。古い機器だが、部品が在って重宝する。

1が参考にしています
対象商品 : 33121112
2022-07-13
用途: 既存の物と交換

数十年前に建て替えた家屋に設置されていた物の交換のため
簡単に作業を済ませられた。

1が参考にしています
対象商品 : 33121112
2021-09-13
用途: 水洗トイレ水漏れ修理

1 ボールタップ交換と同時に交換しました
2 ネットを見ると、触って手が黒くなれば
  劣化している、と記されていましたので
  同時に交換して、良かったです。
  水漏れは止まりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする