THY418 フロートバルブ TOTO 33121112 THY418 フロートバルブ TOTO 33121112 THY418 フロートバルブ TOTO 33121112 THY418 フロートバルブ TOTO 33121112

フロートバルブ

(49件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対応製品S31、S151、S520B、S523、S710、S721、S730、S731系 注文コード33121112 品番THY418
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は対応製品など2種類から選べます 他の種類を見る
対応製品S31、S151、S520B、S523、S710、S721、S730、S731系 用途密結タンク用 材質黄銅・樹脂 質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×90×160

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 49
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33121103
2024-09-14
用途:
タンク内にある、バルブ交換
中川製作所 様

水漏れが、止まった。
チョロチョロ、漏れているのが
止まった。

1人が参考にしています
対象商品:
33121103
2024-07-24
用途:
水漏れしていたため交換
運輸・通信業

交換部品の検索がしやすく
簡単に交換でき助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
33121112
2024-04-23
用途:
DIY利用

故障修理のために購入。ちゃんと使えて、修理できました。

対象商品:
33121103
2023-09-26
用途:
公営団地のトイレの補修
有限会社アイマン 様

公営団地のトイレタンクの補修に使用しました。toto純正部品なので問題なく使用できました。

対象商品:
33121103
2022-09-01
用途:
トイレのメンテナンスに
エムエー冷蔵マンション管理部 様 (サービス業)

トイレのメンテナンスに購入しました。
同じ部品が売っていたので、購入。
交換も簡単なので、アパート管理にストックしたいです。
部品が劣化すると交換時、手が黒くなるのでビニールの
手袋が部品と一緒に入っていると嬉しいです。

対象商品:
33121112
2022-11-10
用途:
劣化品の交換
有限会社ビットワークス 様

交換作業後、水漏れが止まった。古い機器だが、部品が在って重宝する。

1人が参考にしています
対象商品:
33121112
2022-07-13
用途:
既存の物と交換

数十年前に建て替えた家屋に設置されていた物の交換のため
簡単に作業を済ませられた。

1人が参考にしています
対象商品:
33121112
2021-09-13
用途:
水洗トイレ水漏れ修理

1 ボールタップ交換と同時に交換しました
2 ネットを見ると、触って手が黒くなれば
  劣化している、と記されていましたので
  同時に交換して、良かったです。
  水漏れは止まりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする