密結型ロータンク用レバー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33121137 品番 THY425-3R
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
用途S730、S731系用 適合本体TS730CR 材質黄銅・樹脂 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×45×260 レバー長さ(mm)135 主な用途S730、S731系用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33121121
2023-09-26
用途:
公営団地のトイレの補修
有限会社アイマン 様

公営団地トイレタンクの補修に使用しました。toto純正部品なので特に問題無く使用できました。

対象商品:
33121146
2022-12-16
用途:
タンクレバーの故障
医療・福祉・介護関連業

タンクレバーの真鍮の天秤が付け根から経年劣化で折れました。取り替えは至って簡単。5分で完了。工具はスパナかプライヤーのみ。28年経過したトイレがまた寿命を伸ばした。サステナビリティ!

対象商品:
33121155
2022-06-24
用途:
壊れたレバーの取り替え
有限会社秋編集事務所 様 (サービス業)

完璧です。修理も楽々です。レバーの調子が悪い(タンクへのネジ止めが馬鹿になって動く)人は、すぐに交換をお奨めします。

1人が参考にしています
対象商品:
33121137
2019-09-28
用途:
古いものとの交換
その他業種

取付簡単で、取付説明もあり、女性でもできました。長さもいろいろあり、勉強になりました。

対象商品:
33121121
2018-03-16
用途:
古いものとの交換
その他業種

とても簡単、素人でも作業ができたのでうれしくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
33121121
2016-01-12
用途:
レバーの取り換え

ロータンクのレバーを壊してしまい、品番を調べて購入しました。既成のものの改良型すこし形状が異なりましたが、いまのところ満足しています。

対象商品:
33121121
2015-12-10
用途:
トイレのレバー交換
サービス業

簡単に交換できました。価格が下がれば最高なのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
33121137
2015-01-22
用途:
アパートリフォームにあわせて新品に交換
農・林・水産業

取り付け簡単です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする