隅付ロータンク用レバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33121173 品番 THY425-1R
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
用途S570S、S670系用 材質黄銅・樹脂 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×190 レバー長さ(mm)28.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33121173
2019-12-24
用途:
トイレの不具合修理に使用
医療・福祉・介護関連業

30年あまり前の古い器具用の部品でしたが、取り寄せできて助かりました。メーカー純正品でもあり、品質面などでは大丈夫。良好です。

対象商品:
33121173
2015-09-16
用途:
タンクのレバー交換

30年近く前のトイレなんですけど今でも手に入るようなんで購入しました。
簡単な作業で交換出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする