ロータンク手洗金具

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33121182 品番 TSY670BMNS
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×35×190 用途S517、S518系密結タンク及びS536、S670系隅付タンク用 材質黄銅・樹脂 質量(g)130 接続ねじW19山14 主な用途S517、S518系密結タンク及びS536、S670系隅付タンク用
注意
※ボールタップとの接続部分が樹脂製袋ナットでない場合(90年5月以前)ボールタップも一緒に交換してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33121182
2023-09-15
用途:
修理
横田鑿井工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

totoは、信頼できるから部品の供給が、早いから、私のごょうぼうです。

1人が参考にしています
対象商品:
33121182
2023-04-04
用途:
古くなったので交換
サービス業

現在の新築家屋に入居してから30年ほどになる。ウオツシュレットは二度ほど交換したが、ロータンク手洗いの水栓部分には汚れがこびりつき、とても洗剤やブラシでは除けない。金具交換がベストだが、果たして入手できるかが問題であった。モノタロウのサイトで同じ物を見つけたときは驚きと感謝の念にあふれた。
交換作業は簡単である。古い物を取り外した折に手洗い部分の陶器もピカピカに磨き上げ、妻に大いに感謝された。

対象商品:
33121191
2021-10-29
用途:
取替え。

この商品価格で、しっかりとした商品で凄く良いと思います。

対象商品:
33121191
2018-11-05
用途:
長年の使用で、石灰が付着した為、交換しました。
サービス業

既に20年使用した物ですが、交換部品があった事に驚きました。とても満足しています。

対象商品:
33121191
2016-03-06
用途:
水洗トイレ用
卸売・小売業

今までの手洗い金具のメッキが剥げてみぐるしいので新しいのに交換しました。

対象商品:
33121191
2015-07-20
用途:
交換作業

青い錆が出てきて光沢もなくなってきたので交換した。やはり新品はとても良い。

対象商品:
33121182
2022-02-27
用途:
交 換
アンフォーラメグロ鈴木 様 (不動産業)

すごい簡単に交換出来ました。
蛇口の部分がさびているような感じでみっともないので交換。
実はこの部分、金属では無くてプラスティック製なんですね。。
交換作業しか綺麗には出来ません。

1人が参考にしています
対象商品:
33121182
2015-12-04
用途:
老朽化したトイレの交換用として使用。

耐久性があり、気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする