ロータンク用手洗金具パッキン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33121207 品番THY91245
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
用途ロータンク用 適合本体TS670BS 材質ゴム 厚さ(mm)12 質量(g)30 穴径(Φmm)8.5 内径(Φmm)18.5 外径(Φmm)23.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-24
用途:
トイレの手洗金具のパッキン交換
その他業種

約40年使用しているトイレの手洗金具から水が出なくなりました。フタを開けてみたらパッキンがはずれてこれが原因だとすぐわかりました。すぐに修理業者を呼びましたが「この部品はもうない」と言われて途方に暮れていました。
取り付けも簡単でこちらを最初に探せばよかったです。

対象商品:
33121207
2017-11-06
用途:
ロ−タンクの取替え作業
建設業・工事業

軸穴が少しきつく感じたが、取り付けやすくて、特に問題は、ありません。

対象商品:
33121207
2017-05-29
用途:
トイレのパッキング
スターズ 様 (サービス業)

量販店では売ってなかったし注文しても時間が掛かると言われネットで調べたら有りました!直ぐに購入しました。商品も早く届きましたが送料が高かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする