手洗連結管

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33121216 品番 THY522
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
タイプ内ねじ用 対応製品S536、S536S、S536B、S670、S670S、S670Bなど 適合本体TS670AS 材質黄銅・樹脂 質量(g)491 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×25×330

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33121216
2024-01-23
用途:
トイレの水漏れ
福来家 様 (サービス業)

商品自体はそれほど特殊なものではないのですが、ネジが外側に切ってあるものと、内側に切ってあるものとがあるので、注意が必要です

1人が参考にしています
対象商品:
33121216
2020-05-13
用途:
連結管が破損した場合
北窓舎 様 (その他業種)

安い部材と交換するだけで復旧できるのはウレシイ。業者を呼べば、どんなに安くても数千円はかかるだろうから。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする