エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
エムエスアカデミー(MS ACADEMY)の 電気溶接機
エムエスアカデミー(MS ACADEMY)の スポット溶接機
Plastic Hybrid tack Welder
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33121227
品番
65-19272-A-03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
用途
アイデア次第でどんどん広がる!PHWを使ったプラスチック部品修理の可能性!!
付属品
プラグピンA〜G:各1袋(20本入り)、メルティングナイフ:ストレート、湾曲各1本
仕様
プラグピン・メルティング能力:6〜65A
コード長さ(m)
電源:2.5、二次:1.7
本体質量(kg)
2.5
定格入力電圧(V)
AC100V(50/60Hz)
消費電力(kW)
1.5
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
180×90×100
注意
※プラグピン、メルティングナイフは消耗品です