大便器フラッシュバルブ用ピストンバルブ部

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33121295 品番THY304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は適合本体など4種類から選べます 他の種類を見る
適合T150A型 適合流体水道水 材質黄銅・樹脂 質量(g)880 寸法(外径×高さ)(mm)42.5Φ×46(突起部分を除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58072113
2023-08-08
用途:
自社ビルのメンテナンス
東京ネオン株式会社 様 (建設業・工事業)

古いタイプなのでホームセンターで購入出来なくなっていて困っていました。
モノタロウさんのラインナップに見つけて安心して発注出来ました。
すぐに交換出来て良かったです。

対象商品:
58072113
2023-04-28
用途:
和式便器の水量不足修繕
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様 (サービス業)

和式便器のフラッシュバルブで水量不足が発生していましたが、簡単な部品交換で良好に復活しました。

対象商品:
58072113
2019-08-13
用途:
トイレのフラッシュバルブ
サービス業

スムーズに装着できました。使用頻度の高いものなので定期的な購入を考えています。

対象商品:
33121304
2019-09-20
用途:
トイレのバルブ交換
製造業

取替やすく、交換しやすい。一人で交換でき、時間が掛からない

対象商品:
58072113
2020-02-07
用途:
トイレ修理
教育・研究機関

建物が古いので調整しても流量が変わらないトイレが多いが高いのでギリギリまで使用している。安ければ早く交換出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
58072113
2023-01-23
用途:
客用トイレ修理
サービス業

ハンドルを押しても定量の水が出ず、すぐ止まってしまう。結果排水が詰まる。作業時間は5分。一発で解決しました。

対象商品:
58072113
2018-07-24
用途:
大便器の水が止まらない。
ハローサービス 様

大便器フラッシュバルブが経年劣化により止水不能。簡単に交換でき正常になりました。施設でトイレの数が多いので次回も利用させて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
58072113
2020-07-29
用途:
修理
建設業・工事業

トイレのフラッシュバルブが急に壊れたうえ、旧型なので部品がなかなか見つからず、困っていました。予備も含めて2個購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする