大便器フラッシュバルブ用ピストンバルブ部

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33121304 品番 THY320
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
適合流体水道水 材質黄銅・樹脂 質量(g)220 寸法(外径×高さ)(mm)42.5Φ×46(突起部分を除く) 適合本体T150N型他用 高さ(mm)46(突起部分を除く) 外径(Φmm)42.5(突起部分を除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×50×105

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58072113
2023-08-08
用途:
自社ビルのメンテナンス
東京ネオン株式会社 様 (建設業・工事業)

古いタイプなのでホームセンターで購入出来なくなっていて困っていました。
モノタロウさんのラインナップに見つけて安心して発注出来ました。
すぐに交換出来て良かったです。

対象商品:
58072113
2023-04-28
用途:
和式便器の水量不足修繕
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様 (サービス業)

和式便器のフラッシュバルブで水量不足が発生していましたが、簡単な部品交換で良好に復活しました。

対象商品:
58072113
2019-08-13
用途:
トイレのフラッシュバルブ
サービス業

スムーズに装着できました。使用頻度の高いものなので定期的な購入を考えています。

対象商品:
33121304
2019-09-20
用途:
トイレのバルブ交換
製造業

取替やすく、交換しやすい。一人で交換でき、時間が掛からない

対象商品:
58072113
2020-02-07
用途:
トイレ修理
教育・研究機関

建物が古いので調整しても流量が変わらないトイレが多いが高いのでギリギリまで使用している。安ければ早く交換出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
58072113
2023-01-23
用途:
客用トイレ修理
サービス業

ハンドルを押しても定量の水が出ず、すぐ止まってしまう。結果排水が詰まる。作業時間は5分。一発で解決しました。

対象商品:
58072113
2018-07-24
用途:
大便器の水が止まらない。
ハローサービス 様

大便器フラッシュバルブが経年劣化により止水不能。簡単に交換でき正常になりました。施設でトイレの数が多いので次回も利用させて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
58072113
2020-07-29
用途:
修理
建設業・工事業

トイレのフラッシュバルブが急に壊れたうえ、旧型なので部品がなかなか見つからず、困っていました。予備も含めて2個購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする