設置後25年を経過し、看過できない水漏れが発生。TOTOホームページで現物の型番を捜索、分解図を見つけて部品で手配しました。TOTOさん25年前の製品でも図面を提供しているところがすごいと感心しました。交換はとても簡単で水漏れも止まりました。
TOTOは細かく部品販売をしているので助かります。
和式便器のフラッシュバルブで水量不足が発生していたが、ハンドル部からも水漏れしていた。ピストンバルブと合わせてハンドル部も交換し、良好に復活した。
モノタロウさんの販売ページには「関連資料:適合本体品番リスト」なるものがあり、部品選定におおいに助かります。
交換する際は、古パッキン外した後の面取りを丁寧にすれば完璧です。
商品としては勿論申し分無いです。漏水の90%はここからなので、部品として販売してくれるのは有難い。アッセンブリで販売しているところが多いので、余計な予算を取られる。このまま部品販売を続けて欲しい。
経年劣化により、ネジを締めても水が漏れてくる状態でした。
簡単に交換できて、助かりました。