THYD9 ハンドル部 TOTO 33121356 THYD9 ハンドル部 TOTO 33121356

ハンドル部

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33121356 品番 THYD9
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
用途TV750型用 材質黄銅・樹脂 質量(g)214 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×190

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
水漏れを始めた便器のフラッシュバルブ

設置後25年を経過し、看過できない水漏れが発生。TOTOホームページで現物の型番を捜索、分解図を見つけて部品で手配しました。TOTOさん25年前の製品でも図面を提供しているところがすごいと感心しました。交換はとても簡単で水漏れも止まりました。

2024-11-22
用途:
トイレ修理
教育・研究機関

TOTOは細かく部品販売をしているので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
33121356
2024-01-30
用途:
トイレ みずもれ
建設業・工事業

トイレのレバーハンドルの水漏れで緊急に必要だったが純正品で価格も安く配送が速くて助かった。

対象商品:
33121356
2023-04-28
用途:
和式便器の水量不足修繕
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様 (サービス業)

和式便器のフラッシュバルブで水量不足が発生していたが、ハンドル部からも水漏れしていた。ピストンバルブと合わせてハンドル部も交換し、良好に復活した。

対象商品:
33121356
2023-01-09
用途:
水漏れ一発で治りました
サービス業

モノタロウさんの販売ページには「関連資料:適合本体品番リスト」なるものがあり、部品選定におおいに助かります。
交換する際は、古パッキン外した後の面取りを丁寧にすれば完璧です。

対象商品:
33121356
2020-09-15
用途:
ハンドルの付替え
学校法人大原学園 様 (教育・研究機関)

TOTOのボタン式のものからの付替えでしたが、問題なく付け替えができました。

対象商品:
33121347
2019-08-28
用途:
ハンドル部からの漏水
株式会社六星社 様

商品としては勿論申し分無いです。漏水の90%はここからなので、部品として販売してくれるのは有難い。アッセンブリで販売しているところが多いので、余計な予算を取られる。このまま部品販売を続けて欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
33121356
2019-11-27
用途:
トイレの水漏れ対応
応用地質株式会社 様 (サービス業)

経年劣化により、ネジを締めても水が漏れてくる状態でした。
簡単に交換できて、助かりました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする