大便器フラッシュバルブ用押し棒部

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33121374 品番 THY326
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
材質黄銅・樹脂 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×40×95 用途TV750型用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:263

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
水漏れ部品交換
製造業

純正品なので問題なく簡単に交換できます。
納期も早いので予備在庫しなくても良いです。

対象商品:
33121374
2020-01-06
用途:
水漏れのため

取り換え後一発でOK、とても助かりました。。有難う御座いました

1人が参考にしています
対象商品:
33121374
2018-11-26
用途:
漏れ修理
教育・研究機関

TOTOは部品が探しやすくてモノタロウですぐ入荷するのですぐ修理出来た。

1人が参考にしています
対象商品:
33121365
2018-02-10
用途:
トイレ止水不良対応用
医療・福祉・介護関連業

TOTOの当該型式の器具の止水不具合の修繕のため使用。同一メーカーの部材であるので、なんら問題はない。 すぐに届くので助かります。

対象商品:
33121374
2018-01-21
用途:
トイレ押し棒周辺からの水漏れ

純正品でしたので、簡単に交換でき、改善されました。

対象商品:
33121374
2017-03-10
用途:
フラッシュバルブの押し棒部交換作業
大成有楽不動産株式会社 様 (サービス業)

やっぱりTOTOですね。最高です。メンテナンスが楽しいです。

対象商品:
33121365
2017-12-07
用途:
ハンドル部分より漏水時
サービス業

この部品を交換するだけでハンドル部分からの漏水がピタリと止まりました!

対象商品:
33121374
2015-01-17
用途:
押し棒部からの水漏れを止める

押し棒からの水漏れが止まりました。
簡単に交換できます。パッキング同梱。
交換に止水テープは必要ありません。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする