自宅のトイレの便座が割れたため購入。30年ほど前のTOTO製トイレですが
品番を調べて対応可能だったため購入しました。無事ついてよかったです
TC262の代替え品として発注しました。当日出荷で、翌日には配送してれたので助かりました。部品もついており、簡単に、交換できました。配送状況も確認できて良かったです。
便座が割れたので交換のために購入しました。座面とフタのジョイント部分の取り付け方を間違えると便器と便座の寸法が合わなくなるので、確認が必要です。プラスチック製の工具が付属しており、交換作業は簡単にできました。
30年ほど前のTOTO製品。便座裏に製品番号の刻印があることを知り、TC272であることが判明。最後のNは表示されてないとのことでNをつけて検索したら製造終了してました。
適合するものを探してこちらに辿り着きました。
便器そのものの縦が37センチだったので大型サイズを選択。
困ったのはタンクとの間が狭くなり従来のカバーをつけたら便座が手前に倒れてきてしまうこと…。
いっそカバーはやめようかと思いましたが有名メーカーさんの毛足の短い万能型の蓋カバーに変えることで悩みは解消されました。
取り付けは、工具も付属していたので前の便器の構造と説明書を見ながら10分ほどでできました。
無事使えるようになり、安心しました。
サイズが少し不安でしたが取付たところジャストサイズでした。工具まで付属していてど素人でも簡単につきました、古い便座の処分をどうしようかと考え中。